3M™ Scotchcal™ zaščitni laminat 8528, 1524 mm x 45,7 m

Št. art.: 7100043446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Serija Scotchcal™
Oznaka proizvajalca Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8528; Scotchcal™ Schutzlaminat 8528
Barva prozorna
Vrsta izdelka zaščitna folija
Širina folije 1,524 m
Dolžina folije 45,72 m
Material folije polivinilklorid (PVC)
Lastnosti UV-odporno
Prosojnost 100 %
Za večkratno uporabo ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100043446
EAN/GTIN 00051128917022
Številka proizvajalca 7100043446
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ohranite videz in sijaj grafike z zaščitnim laminatom 3M™ Scotchcal™ 8528. Naš zaščitni laminat 8528 daje grafiki dodatno raven trajnosti. Ščiti folije vozil in znake pred vplivi okolja, kot so UV žarki in ekstremna vročina, da zmanjša obarvanje in razbarvanje.

Prednosti:

  • Lita vinilna folija za dolgotrajno zaščito pred UV svetlobo in kislinsko roso
  • Sijaj in jasnost sta enakovredna zaščitnemu laminatu 3M™ Scotchcal™ 8518, ki zagotavlja videz mokrega sloja
  • Primerno za topila, lateks in UV inkjet črnila
  • Odlična prilagodljivost in dimenzijska stabilnost
  • Zagotavlja, da folije ohranijo svoj dober videz tudi v težkih pogojih, brez obarvanja ali razbarvanja
  • Lastniška tehnologija 3M zagotavlja odlično vzdržljivost in zanesljivost
  • Z 3M™ MCS™ garancija, tudi za vodoravne površine

Priporočilo:

  • Avte
  • Dostavna vozila
  • Javnega prevoza
  • Tovornjaki
  • Prikolice
  • Vozila za prevoz vode
  • Zgradbe in zidovi
  • Panoji
  • Neprozorni znaki
  • Windows in steklo