• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro per mascheratura industriale per alte temperature 3M™ 501E, Beige, 18 mm x 50 m

Codice art.: 7100042890
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 48 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 48 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100042890
EAN / GTIN 04046719931842
Codice del produttore 7100042890
Numero-L L01310 480
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per applicazioni di mascheratura per vernice critiche nei mercati automobilistici, industriali e dei veicoli speciali in cui sono necessarie prestazioni a temperature elevate e tenuta eccellenti.

Proprietà:

  • Colore: Chamois
  • Spessore totale [mm]: 0,150
  • Materiale di supporto: Carta crespa
  • Colla: Gomma
  • Forza di spellatura [Newton/25 mm]: 11,0
  • Resistenza alla trazione [Newton/25 mm]: 106
  • Allungamento alla rottura: 10%
  • Temperatura d’esercizio: 160 °C/1 h

Vantaggi:

  • Resistente a forni con temperature medie fino a un massimo di 160 °C/1h
  • Resiste a temperature elevate per uso interno
  • Il più potente nastro per mascheratura di carta
  • Si adatta perfettamente alle superfici irregolari
  • Consente finiture di verniciatura ad alta precisione

Raccomandazioni:

  • Mascheratura di vernici industriali e automobilistiche ad alte prestazioni
  • Adatto a cicli di indurimento a infrarossi/UV e al forno
  • Sistemi di asciugatura del forno, lampade IR o di calore