3M™ High Performance Masking Tape 501E, béžová, 18 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100042890
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Béžová Béžová
Řada 3M™ 501E
Označení výrobce 3M™ Industrie-Abdeckband für hohe Temperaturen 501E
Obal volné
Barva Béžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Roztažnost 10 %
Pevnost v tahu 106 N/mm
Odolnost proti teplotám do 160 stupně
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odráží vysokou teplotu; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 50 m
Šířka B 18 mm
Tloušťka S 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100042890
EAN / GTIN 04046719931842
Číslo výrobce 7100042890
L-číslo L01310 480
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Navrženo pro kritické maskování v automobilovém průmyslu a speciální konstrukci vozidel, stejně jako v průmyslu, kde je vyžadována vynikající přilnavost a vysoká teplotní odolnost.

Charakteristika:

  • Barva: Chamois
  • Celková tloušťka [mm]: 0,150
  • Nosný materiál: Krepový papír
  • lepidlo: Guma
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 11,0
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 106
  • Mezní protažení: 10 %
  • Teplotní rozsah použití: 160 °C/1 h

Výhoda:

  • Odolná vůči středním teplotám v troubě až do 160°C po dobu jedné hodiny
  • Odolné vůči vysokým teplotám pro vnitřní použití
  • Nejvýkonnější maskovací páska s nosičem papíru
  • Dokonale se hodí na nerovné povrchy
  • Umožňuje vysoce přesné lakování
  • Vysoká odolnost vůči teplotám
  • Odolné proti rozpouštědlům a vlhkosti
  • Lze odstranit v jednom kuse bez zanechání zbytků
  • Ostré barevné hrany
  • Velmi dobrá přilnavost laku a plniva
  • Odolné proti rozpouštědlům a vlhkosti
  • Lze odstranit v jednom kuse bez zanechání zbytků

Doporučení:

  • Pro citlivé malířské práce, zejména v automobilovém průmyslu, do 160° C.
  • Vhodné pro všechny lakovací systémy
  • Vhodné pro systémy sušení v troubě, IR a tepelných lamp