• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello di supporto per finitura a basso profilo 3M Xtract™, 20290, 127 mm x 17.5 mmx 7.93 mm, 44 HLS

Codice art.: 7100009657
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100009657
EAN / GTIN 50051141202902
Codice del produttore 7100009657
Numero-L L51710 1262
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La schiuma a bassa densità sul platorello di supporto 3M Xtract™ per finitura a basso profilo fornisce una conformabilità aggiuntiva per applicazioni di finitura finale nel punto in cui il pezzo in lavorazione era stato in precedenza livellato e rifinito utilizzando abrasivi con grane più grosse su platorelli di supporto rigidi o medi. Insieme a un sistema di aspirazione e a un disco abrasivo 3M Xtract, la serie con fori e scanalature dal design esclusivo consente l'aspirazione della polvere e la relativa rimozione dalla superficie da carteggiare per evitare l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito. Il platorello presenta delle filettature esterne che si adattano a una levigatrice orbitale o rotorbitale. Il nostro design multiforato proprietario funziona insieme a un sistema di aspirazione per facilitare la rimozione della polvere dal disco, dal pezzo in lavorazione e dall'aria. I dischi in carta abrasiva tagliano più efficacemente e durano più a lungo quando non si accumula polvere sulla superficie di taglio dei granuli abrasivi. La riduzione della polvere è più facile che mai con i dischi 3M Xtract appositamente progettati. Per ottenere la massima aspirazione della polvere, questo disco può essere utilizzato con un platorello di supporto 3M Xtract e una levigatrice rotorbitale con sistema di aspirazione (entrambi venduti separatamente). Il nostro design multiforato sui prodotti 3M Xtract rimuove la polvere a una velocità maggiore rispetto ai prodotti a 5 o 6 fori. Questo design non richiede nemmeno l'allineamento dei fori con il platorello di supporto (che è collegato a una levigatrice rotorbitale venduta separatamente), consentendo di sostituire il disco in modo più rapido e semplice. Il sistema di attacco velcrato 3M™ Hookit™ facilita e velocizza la sostituzione del disco. Tutto ciò si traduce in maggiore produttività e minore consumo di materiale. La riduzione della polvere aumenta notevolmente l'efficienza di taglio e la durata del disco, diminuendo in definitiva i costi operativi.

Vantaggi:

  • Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito
  • La schiuma a bassa densità di colore beige con basso profilo offre la flessibilità per adattarsi a un'ampia gamma di geometrie di superfici complesse
  • Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata
  • Consigliato per applicazioni di finitura con abrasivi a grana fine