Description:
La mousse à densité faible sur le plateau de disque de finition à profil bas 3M Xtract™ offre une conformabilité supplémentaire pour les applications de finition où la pièce a été préalablement nivelée et affinée à l'aide d'abrasifs à grains plus gros sur des plateaux fermes ou moyens. Lorsqu'il est utilisé avec un aspirateur et un disque abrasif 3M Xtract, la série de trous et de canaux de conception unique du plateau permet à la poussière de s'écouler à travers les trous et de s'éloigner de la surface de ponçage pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre. Le plateau a des filetages externes compatibles avec une ponceuse orbitale. Notre motif exclusif à plusieurs trous fonctionne avec un aspirateur pour aider à éliminer la poussière du disque, de la pièce et de l'air. Les disques de papier abrasif coupent mieux et durent plus longtemps lorsque la poussière n'encrasse pas la surface coupante des abrasifs. Réduire la poussière est plus facile que jamais avec les disques 3M Xtract, conçus pour une élimination optimale de la poussière. Pour une extraction maximale de la poussière, utilisez ce disque avec un plateau 3M Xtract et une ponceuse orbitale avec aspiration (tous deux vendus séparément). Notre motif multitrous exclusif sur les produits 3M Xtract élimine la poussière à un taux plus élevé que les produits à 5 ou 6 trous. Cette conception de trou ne nécessite même pas d'alignement des trous avec le plateau (qui est attaché à une ponceuse orbitale et vendu séparément), ce qui rend les changements de disque rapides et simples. Le système de fixation 3M™ Hookit™ utilise une conception à fixation auto-agrippante qui rend les changements de disque rapides et faciles. Tout cela s'ajoute à une productivité améliorée et à une consommation de matériaux réduite. La réduction de la poussière augmente considérablement l'efficacité de coupe et la durée de vie du disque, ce qui réduit finalement les coûts d'exploitation.
Avantage(s):
- Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
- La mousse beige à densité faible et à profil bas offre une flexibilité permettant de se conformer à une variété de surfaces à géométrie complexe
- Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques
- Recommandé pour les applications de finition utilisant des abrasifs à grain fin