3M™ Hookit™ podložna blazinica Low Profile Finishing, 125 mm x 17,5 mm, s 44 luknjicami.

Št. art.: 7100009657
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100009657
EAN/GTIN 50051141202902
Številka proizvajalca 7100009657
L-število L51710 1262
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Pena mehke gostote na 3M Xtract™ brusilnem disku tanke oblike zagotavlja dodatno prilagodljivost za končno obdelavo, kjer je bil obdelovanec predhodno izravnan in prečiščen z abrazivnimi sredstvi z večjo zrnatostjo na fiksnih ali srednjih podložnih ploščicah. Z uporabo sesalnika za prah in brusilne plošče 3M Xtract edinstveno oblikovane luknje in kanali odvajajo prah stran od brusilne površine, kar preprečuje zamašitev plošče, povečuje produktivnost in zagotavlja čistejše delovno okolje. Brusilni disk ima zunanje navoje, ki so združljivi z orbitalnim ali naključnim orbitalnim brusilnikom. Naša patentirana perforacija z več luknjami skupaj s sistemom za odsesavanje zagotavlja odstranjevanje prahu z diska, obdelovanca in zraka. Kadar prah ne more zamašiti rezalnega roba abrazivnih sredstev, diski iz brusnega papirja zagotavljajo močnejše in hitrejše odstranjevanje. Diski 3M Xtract so zasnovani za optimalno odsesavanje prahu, zato je zmanjšanje količine prahu zdaj lažje kot kdaj koli prej. Ta disk uporabljajte skupaj s 3M Xtract podložno ploščico in naključnim orbitalnim brusilnikom z odsesavanjem prahu (oboje se prodaja ločeno), da zagotovite optimalno odsesavanje prahu. Patentirana perforacija z več luknjami na naših izdelkih 3M Xtract odstranjuje prah hitreje kot izdelki s petimi ali šestimi luknjami. Te zasnove lukenj sploh ni treba poravnati z luknjami podložne blazinice (ki se pritrdi na naključni orbitalni brusilnik in je naprodaj ločeno). To omogoča hitro in enostavno menjavo diskov. Sistem za hitro menjavo 3M™ Hookit™ ima pritrditev s kavljem in zanko, ki omogoča hitro in enostavno menjavo diska. Vse to zagotavlja večjo produktivnost in manjšo porabo materiala. Z zmanjšanjem količine prahu se znatno povečata učinkovitost odstranjevanja in življenjska doba diska. S tem se nenazadnje zmanjšajo tudi obratovalni stroški.

Prednosti:

  • Patentiran 3M Xtract™ multi-hole punch zagotavlja izjemno dober odsesovanje, ki preprečuje zamašitev, povečuje produktivnost in zagotavlja čistejše delovno okolje
  • Bež pena z mehko gostoto in ravnim profilom ima dovolj prožnosti, da se prilagodi različnim zapletenim geometrijam površine
  • Sistem za pritrjevanje 3M™ Hookit™ omogoča enostaven menjava plošče in optimizira življenjsko dobo orodja
  • Priporočljivo za končno obdelavo z brusnimi sredstvi FINE granulacija