3M™ High Intensity Prismatic Reflective Sheeting SEM 3930, White, 762 mm x 45.72 m

Codice art.: 7100007152
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie High Intensity Prismatic
Denominazione originale prodotto High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität
Sigillo di qualità e test nessuna
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Tipo di prodotto Pellicola protettiva
Lunghezza pellicola 45,7 m
Materiale pellicola Polipropilene (PP)
Caratteristiche Es. resistente ai raggi UV; es. resistente all’abrasione
Riutilizzabile no
Con strisce adesive sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100007152
EAN / GTIN 08887719327244
Codice del produttore 7100007152
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La pellicola autoadesiva è costituita da microprismi ad altissima resa fotometrica che garantiscono elevata retroriflettenza e visibilità dei segnali stradali regolamentati secondo la Classe 2, soprattutto nelle ore notturne. Approvata per la produzione di segnaletica verticale permanente, mediante Benestare Tecnico Europeo ETA, Classe 2 - RA2 (livello prestazionale base) e marcata CE. Garantita per 10 anni.

Vantaggi:

  • Alta capacità riflettente, durata e luminosità.
  • Flessibilità e facilità di utilizzo.
  • Adesivo sensibile alla pressione.
  • Liner facilmente removibile.
  • Disponibile in tutte le colorazioni previste dal codice della strada.
  • Il prodotto viene realizzato con strati di laminato di materiale con il minimo uso di solventi o emissioni.
  • Il processo di produzione della pellicola prismatica è anche molto più ecosostenibile rispetto a quello della pellicola riflettente a microsfere.
  • Le emissioni di VOC (Composti Organici Volatili) sono ridotte del 97%, il consumo di energia del 77% e i rifiuti solidi del 46% rispetto alla produzione di pellicole a microsfere.

Raccomandazioni:

  • Segnali stradali permanenti
  • Attrezzature e segnaletica per cantieri edili
  • Perni guida verticali