3M™ højintensitets prismatisk refleksfilm SEM 3930, hvid, 762 mm x 45,7 m

Art.-nr.: 7100007152
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie High Intensity Prismatic
Producentbetegnelse High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Produkttype beskyttelsesfolie
Længde, folie 45,7 m
Materiale, folie Polypropylen (PP)
Egenskaber UV-bestandig; slidstærk
Genanvendelig nej
Med lim-/hæftestrimler ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100007152
EAN/GTIN 08887719327244
Producentnummer 7100007152
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M højintensive prismatiske film er ikke kun lyse og holdbare, men også mere miljøvenlige. Prismefilmfremstillingsprocessen reducerer VOC-udledningen med 97 procent og energiforbruget med 72 procent sammenlignet med almindelige tekniske filmfremstillingsprocesser.

Fordel:

  • Den opfylder kravene til farve og ydeevne i en 12899-1:2007 klasse RA2.
  • 3M prismatiske refleksfilm serie 3930 er godkendt til fremstilling af skilte til trafikskilte med europæiske tekniske godkendelser (ETA)
  • Reflektivitet, farvekontrast, læsbarhed, lysstyrke og holdbarhed i 3M Prismatic Reflex Film serie 3930 er betydeligt bedre end de værdier, der opnås med glasperlefilm (RA2).
  • Holdbarhed det hårdere toplag beskytter mod ridser og ridser
  • Produktionsprocessen for prismefilm er også mere miljøvenlig end andre processer til fremstilling af reflekterende film.
  • Udledningen af flygtige organiske forbindelser (VOC) reduceres med 97 %, energiforbruget med 77 % og affaldsmængden med 46 % sammenlignet med produktion af glasperler.
  • Beskyttelse af miljøet ved at minimere brugen af opløsningsmidler og emissioner i vores fremstillingsproces
  • Blæk
  • KGM-mærkning

Anbefaling:

  • Permanente trafikskilte
  • Byggepladsudstyr og skiltning
  • Lodrette styrestolper