3M™ visokointenzivna prizmatična odsevna folija SEM 3930, bela, 762 mm x 45,7 m

Št. art.: 7100007152
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija High Intensity Prismatic
Oznaka proizvajalca High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Vrsta izdelka zaščitna folija
Dolžina folije 45,7 m
Material folije Polipropilen (PP)
Lastnosti UV-odporno; odporno proti obrabi
Za večkratno uporabo ne
Z lepilnimi/držalnimi trakovi da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100007152
EAN/GTIN 08887719327244
Številka proizvajalca 7100007152
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M visoko intenzivni prizmatični filmi niso le svetli in trpežni, temveč tudi okolju prijaznejši. Postopek izdelave prizme filma zmanjša emisije HOS za 97 odstotkov in porabo energije za 72 odstotkov v primerjavi s standardnimi postopki izdelave tehničnih filmov.

Prednosti:

  • Izpolnjuje zahteve glede barv in zmogljivosti standarda EN 12899-1:2007, razred RA2.
  • 3M™ serije 3930 so odobreni za izdelavo znakov za prometne znake z evropskimi tehničnimi odobritvami (ETA)
  • Odsevnost, barvni kontrast, berljivost, svetlost in trajnost 3M™ serije 3930 prizmatičnega refleksnega filma visoke intenzivnosti so bistveno boljši od vrednosti, ki jih dosegajo filmi s steklenimi kroglicami (RA2).
  • Trpežnost trši zgornji sloj ščiti pred praskami in praskami
  • Proizvodni proces prizmatičnih filmov je tudi okolju prijaznejši od drugih procesov za proizvodnjo odsevnih filmov.
  • Emisije hlapnih organskih spojin (HOS) se zmanjšajo za 97 %, poraba energije za 77 % in količina odpadkov za 46 % v primerjavi s proizvodnjo folije s steklenimi kroglicami.
  • Varovanje okolja z zmanjšanjem porabe topil in emisij v našem proizvodnem procesu
  • Črnilo
  • Oznaka KGM

Priporočilo:

  • Stalni prometni znaki
  • Oprema za gradbišča in signalizacija
  • Navpične vodilne položaje