• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Fogli per Contenimento Sversamenti di Liquidi non Pericolosi M-A2002, 400 mm x 520 mm, 100/Confezione

Codice art.: 7100003876
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100003876
EAN / GTIN 50051131071648
Codice del produttore 7100003876
Numero-L L01130 108879
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il tessuto non tessuto industriale è realizzato principalmente in polipropilene inerte e fibre di poliestere. Il prodotto leggero e privo di polvere ha un'elevata capacità e riduce al minimo lo sforzo di smaltimento. Le salviette sono adatte per assorbire le fuoriuscite di liquidi sulle macchine.

Vantaggi:

  • Per l'uso sulla maggior parte di liquidi non aggressivi
  • Molto facili da usare e recuperare
  • Favoriscono un ambiente di lavoro più pulito, più sicuro
  • Facile da smaltire