• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Industriebindevlies Tücher, M-A2002, 400 mm x 520 mm, 100 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100003876
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtzahl Abrisse
100 St.
Verpackungsform
Pack

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100003876
EAN / GTIN 50051131071648
Herstellernummer 7100003876
L-Nummer L01130 108879
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Industriebindevlies besteht zum grössten Teil aus inerten Polypropylen- und Polyesterfasern. Das leichte und staubfreie Produkt verfügt über eine hohe Aufnahmekapazität und reduziert den Entsorgungsaufwand auf ein Minimum. Tücher sind geeignet, um austretende Flüssigkeiten an Maschinen aufzunehmen.

Vorteil:

  • Zur Verwendung bei den meisten nicht aggressiven Flüssigkeiten
  • Einfach zu verwenden und leicht zu entfernen
  • Trägt zu einer sauberen und sicheren Arbeitsumgebung bei
  • Präventiv einsetzbar
  • Sehr einfach in der Handhabung
  • Saubere und Sichere Arbeitsumgebung
  • Wirtschaftlichkeit