3M™ Průmyslové vázací vliesové ubrousky, M-A2002, 400 mm x 520 mm, 100 ks v balení

Artiklové číslo: 7100003876
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celkový počet utěrek/hadříků/útržků 100 ks
Tvar obalu Balení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100003876
EAN / GTIN 50051131071648
Číslo výrobce 7100003876
L-číslo L01130 108879
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Průmyslová netkaná textilie je vyrobena převážně z inertních polypropylenových a polyesterových vláken. Lehký a bezprašný výrobek má vysokou kapacitu a snižuje úsilí o likvidaci na minimum. Utěrky jsou vhodné pro absorpci unikajících kapalin na strojích.

Výhoda:

  • Pro použití s většinou neagresivních tekutin
  • Snadné použití a snadné odstranění
  • Přispívá k čistému a bezpečnému pracovnímu prostředí
  • Lze použít preventivně
  • Velmi snadné použití
  • Čisté a bezpečné pracovní prostředí
  • Hospodárnost

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost