• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza con ganasce a collo di cigno, Lunghezza complessiva: 150mm

Codice art.: 709001 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
534 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Apertura 50 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 709001 150
EAN / GTIN 4062406240400
Codice del produttore 709001 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce sottili a grande arco e grande capacità. Corpo robusto in acciaio per molle. Manici e griffe in esecuzione nichelata.

Uso:

Particolarmente adatte per il serraggio di profilati con nervatura alta o pezzi voluminosi.

Materiale:

Ganasce in acciaio bonificato di alta qualità.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 5 e 10.

Download & documenti

Prodotti correlati