Užspaudimo replės-žnyplės, Visas ilgis: 150mm

Prekės Nr.: 709001 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 022 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 150 mm
Užveržimo tarpas 50 mm
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 709001 150
EAN / GTIN 4062406240400
Gamintojo numeris 709001 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Siauros žiaunos su aukštu laikikliu; smarkai išsikišančios. Stabilus spyruoklių plieno replių korpusas. Nikeliu dengtos rankenos ir žiaunos.

Paskirtis:

Ypač tinka suspausti profiliams su aukštais pagrindais arba gremėzdiškais ruošiniais.

Apdirbama medžiaga:

Žiaunos iš pagerintos kokybės plieno.

Atsarginė dalis:

Atsarginė spyruoklė Nr. 708301, dyd. 5 ir 10.