Svěrné upínací kleště, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 709001 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
967 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Celková délka L 150 mm
Šířka upnutí max. a 50 mm
Materiál Speciální pružinová ocel
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Barva Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti niklované
Povrch niklované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 709001 150
EAN / GTIN 4062406240400
Číslo výrobce 709001 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzké čelisti s vysokým třmenem, hluboké vyložení. Stabilní korpus z pružinové oceli. Rukojeť a čelisti poniklované.

Použití:

Vhodné zejména k upínání profilového materiálu s vysokými hranami nebo přes objemné obrobky.

Materiál:

Čelisti ze zušlechtěné kvalitní oceli.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 5 a 10.