{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma fălcilor/gura | drept | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Deschidere max. a | 50 mm | |
| Material | Oţel special pentru arcuri | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Culoarea | negru | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare | |
| Caracteristici | nichelat | |
| Suprafaţă | nichelat | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 709001 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406240400 | |
| Număr producător | 709001 150 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |