Pinza universale al vanadio, es. cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 701710 160
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Caratteristica ganasce dentati
Impugnatura Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 701710 160
copia
EAN / GTIN 4045197501400
copia
Codice del produttore 701710 160
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico. Per eseguire lavori sotto tensione fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.