• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

SP 16 Spina di serraggio

Codice art.: 7000161
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Diametro d1 5 mm
Materiale acciaio
Normativa DIN EN ISO 8752
Lunghezza totale L 14 mm
Superficie es. lucida
Tipo di prodotto Spina di bloccaggio di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000161
EAN / GTIN 7291075414820
Codice del produttore 7000161
Numero-L L24000 855

Descrizione

Descrizione:

Spina di serraggio SP 16