SP 16 Blokirni zatič

Št. art.: 7000161
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Premer d1 5 mm
Material jeklo
Standard DIN EN ISO 8752
Skupna dolžina L 14 mm
Površina svetlo
Vrsta izdelka varnostni zatič

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000161
EAN/GTIN 7291075414820
Številka proizvajalca 7000161
L-število L24000 855

Opis

Opis:

Zaklepni zatič SP 16