• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

SP 16 Pion de serrage

Réf.: 7000161
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Diamètre d1 5 mm
Matériau acier
Norme DIN EN ISO 8752
Longueur totale L 14 mm
Surface sans revêtement
Type de produit tige de sécurité

Identification et classification

Référence article 7000161
EAN / GTIN 7291075414820
Réf. fabricant 7000161
Article hors catalogue L24000 855

Description

Description:

Pion de serrage SP 16