{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U; 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U | |
| Contenuto | 50 pz. | |
| Descrizione stampo | es. tonda | |
| Diametro | 152,4 mm | |
| Platorello portante | carta | |
| Macchina di propulsione | Levigatrici roto-orbitali | |
| Attacco | Chiusura a strappo | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Carta | |
| Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere | 6 | |
| Foro, Con aspirazione della polvere | Foratura rotonda | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Foglio circolare con chiusura a strappo | |
| Materiale abrasivo | Particelle minerali di ossido di alluminio (A) | |
| Per materiale | aluminium; wood; plastics | |
| Gruppo di materiali | multimateriale | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Caratteristiche | Con aspirazione della polvere |
| Codice articolo | 7000119581 | |
| EAN / GTIN | 00051141555904 | |
| Codice del produttore | 7000119581 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |