3M™ 236U Dischi in carta Hookit™, P400 C-weight, 6 in x NH, Die 600Z, 50/Pac, 250 ea/Case

Codice art.: 7000119587
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U
Denominazione originale prodotto 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U; 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U
Contenuto 50 pz.
Descrizione stampo es. tonda
Diametro 152,4 mm
Platorello portante carta
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 6
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Materiale abrasivo Particelle minerali di ossido di alluminio (A)
Per materiale aluminium; wood; plastics
Gruppo di materiali multimateriale
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000119587
EAN / GTIN 00051141555966
Codice del produttore 7000119587
Numero-L L01130 111633
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco in carta 3M™ Hookit™ 236U è eccezionale nelle applicazioni di carteggiatura in ambienti a produzione elevata, ma anche in quelle generiche su vernice, primer, legno, metallo, plastica e compositi, inclusa la fibra di vetro. I nostri dischi 236U contenenti abrasivi di gamma alta con ossido di alluminio offrono un'azione di taglio aggressivo e una durata prolungata e sono caratterizzati dal bordo resistente e dal pratico attacco Hookit. Il robusto supporto di peso C favorisce una carteggiatura aggressiva e offre una resistenza superiore rispetto ai supporti di carta più leggera. La struttura aperta e la cosparsione anti intasamento prevengono l'intasamento precoce della superficie del disco per massimizzare la capacità di taglio e prolungare la vita dell'abrasivo. I dischi Hookit sono facili da sostituire e riutilizzare, per una capacità di carteggiatura ottimale per tutta la durata del disco. Il sistema con garantisce un attacco affidabile.

Vantaggi:

  • Contiene minerale in ossido di alluminio di ottima qualità, durevole, dal taglio rapido e dalle ottime prestazioni su numerose superfici
  • Il robusto supporto di peso C favorisce una carteggiatura aggressiva e offre una resistenza superiore rispetto ai supporti di carta più leggera
  • La struttura aperta e la cosparsione anti-intasamento arrestano l'intasamento precoce della superficie del disco, massimizzando la capacità di taglio e prolungando la vita dell'abrasivo
  • I dischi 3M™ Hookit™ sono facili da sostituire e riutilizzare, per una capacità di carteggiatura ottimale per tutta la durata del disco

Raccomandazioni:

  • Per le applicazioni di carteggiatura in ambienti a produzione elevata
  • Per le applicazioni generiche su vernice, primer, legno, metallo, plastica e compositi, inclusa la fibra di vetro