{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U | |
| Référence fabricant | 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U; 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U | |
| Sommaire | 50 pc. | |
| Description de la forme | forme ronde | |
| Diamètre | 152,4 mm | |
| Support | papier | |
| Machine motrice | ponceuse excentrique | |
| Porte-outils | fermeture auto-agrippante | |
| Support | Papier | |
| Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières | 6 | |
| Perforations, avec aspiration des poussières | perforations rondes | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Abrasif | particules minérales d’oxyde d’aluminium (A) | |
| Pour matériau | aluminium; bois; plastiques | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Pour | surfaçage | |
| Caractéristiques | avec aspiration des poussières |
| Référence article | 7000119581 | |
| EAN / GTIN | 00051141555904 | |
| Réf. fabricant | 7000119581 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |