{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Scotch® ATG 926 | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ 926; Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926 | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | trasparente | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Es. unilaterale | |
| Materiale di supporto | Tessuto di carta | |
| Adesivo | Acrilato | |
| Forza adesiva su acciaio | 16,3 N/mm | |
| Resistente a temperature min. | -40 grado | |
| Resistente a temperature max. | 150 grado | |
| Campo di applicazione | Campo interno; Fondi lisci | |
| Applicazione | Incollaggio permanente; Incollare; Montaggio | |
| Caratteristiche | Proprietà di riflessione del calore; Resistente ai raggi UV; es. resistente ai solventi; resistente alle sostanze chimiche | |
| Lunghezza | 33 m | |
| Larghezza | 12 mm | |
| Spessore | 0,13 mm |
| Codice articolo | 7000116644 | |
| EAN / GTIN | 05010027728561 | |
| Codice del produttore | 7000116644 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |