{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch® ATG 926 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ 926; Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Włóknina papierowa | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Forța adezivă pe oțel | 16,3 N/mm | |
| Rezistență la temperatură min. | -40 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 150 grad | |
| Domeniul de aplicare | Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Lipire permanentă; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; Rezistent la UV; rezistent la solvenți | |
| Lungime L | 33 m | |
| Lăţime B | 12 mm | |
| Concentrație S | 0,13 mm |
| Cod articol | 7000116644 | |
| EAN / GTIN | 05010027728561 | |
| Număr producător | 7000116644 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |