Nastro telato resistente 3M™ 389, Bianco, 25 mm x 50 m, 0.26 mm

Codice art.: 7000111464
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 36 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000111464
EAN / GTIN 04046719633135
Codice del produttore 7000111464
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro costituito da un robusto supporto in tessuto di rayon laminato sul dorso con polietilene, grazie all’elevata adesività resiste bene alle lunghe immersioni in acqua e all’abrasione. Pur essendo molto rubusto è dotato di un’ottima conformabilità e può essere facilmente tagliato sia longitudilmente che trasversalmente. Può essere utilizzato in svariati settori industriali, sia in interno che in esterno, per operazioni di imballaggio robusto, sigillatura, rinforzo, protezione e giunta. Il sistema adesivo speciale, che conferisce adesione immediata e tenace su molti materiali, permette l’applicazione su una vasta gamma di superfci, comprese molte tipologie di materiali plastici

Vantaggi:

  • Ottima conformabilità e può essere facilmente tagliato sia longitudilmente che trasversalmente.
  • Può essere utilizzato in svariati settori industriali, sia in interno che in esterno, per operazioni di imballaggio robusto, sigillatura, rinforzo, protezione e giunta.
  • Il sistema adesivo speciale, che conferisce adesione immediata e tenace su molti materiali, permette l’applicazione su una vasta gamma di superfici, comprese molte tipologie di materiali plastici
  • Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni
  • Disponibile in colori e dimensioni differenti

Raccomandazioni:

  • Giunzione e sigillatura di rivestimenti, pareti, canalizzazioni in metallo e plastica
  • Giunzione di isolamento, tubi e pannelli (effetto cerniera)
  • Calafataggio e protezione con giunzione del film per il trattamento o la decontaminazione
  • Avvolgimento di container e tubi
  • Codice colore, marcatura ed etichettatura
  • Sigillatura container e riparazione del telo