Ruban adhésif toilé 3M™ 389, Blanc, 25 mm x 50 m, 0.26 mm

Réf.: 7000111464
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 unités
  • Etapes de la commande : 36 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 3M™ 389
Référence fabricant 3M™ Gewebeklebeband 389
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Tissu
Masse adhésive caoutchouc / Résine
Pouvoir adhésif sur l’acier 22,5 N/mm
Extensibilité 6 %
Résistance à la traction 200 N/mm
Résistance aux températures max. 70 degré
Support présent non
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Fixer; coller; emballer; montage; scellement
Caractéristiques possibilité de découpe à la main; résistant au déchirement; souplesse; water-proof
Longueur L 50 m
Largeur B 25 mm
Epaisseur S 0,26 mm

Identification et classification

Référence article 7000111464
EAN / GTIN 04046719633135
Réf. fabricant 7000111464
Article hors catalogue L01310 816
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Son adhésif caoutchouc offre une forte adhésion sur de nombreuses surfaces.

Avantage(s):

  • Le support étanche a une bonne conformabilité et se déchire facilement.
  • Disponible en noir ou argent
  • Bonne conformabilité
  • Le support imperméable a une bonne conformabilité et une déchirure facile.

Recommandation(s):

  • Assemblage et jointage de tôles, de panneaux muraux, de canalisations métalliques et plastiques
  • Raccordement d'isolants, de tuyaux et de panneaux (effet charnière)
  • Traitement ou décontamination : calfeutrage et protection avec des films collés
  • Emballage de conteneurs et de tuyaux
  • Codage couleur, marquage et étiquetage
  • Fermeture de récipients et réparation de bâches

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier