3M™ Bandă adezivă pentru conducte foarte rezistentă Y389, albă, 25 mm x 50 m

Cod articol.: 7000111464
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăți
  • Pași de comandă: 36 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ 389
Denumirea producătorului 3M™ Gewebeklebeband 389
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Ţesătură
Adeziv Cauciuc / răşină
Forța adezivă pe oțel 22,5 N/mm
Capacitate de întindere 6 %
Rezistența la tracțiune 200 N/mm
Rezistență la temperatură max. 70 grad
Cu căptuşeală nu
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Fixare; Montare; Pakowanie; Przyklejanie; Sigilare
Caracteristici Cu efect de atenuare; Se rupe uşor cu mâna; impermeabil la apă; odporny na rozerwanie
Lungime L 50 m
Lăţime B 25 mm
Concentrație S 0,26 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000111464
EAN / GTIN 04046719633135
Număr producător 7000111464
L-Număr L01310 816
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Conceput ca o bandă de bumbac universală cu proprietăți adezive puternice și de rupere ușoară. Utilizat pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv legare, fixare și etanșare.

Avantaj:

  • Materialul purtător rezistent la apă este excelent maleabil și ușor de rupt.
  • Disponibil în argintiu sau negru
  • Bună adaptabilitate
  • Manevrare ușoară
  • Mascare ușoară în curbe
  • Acoperite cu polietilenă
  • Durabilitate foarte mare
  • Extrem de versatil
  • Durabilitate bună
  • Rezistență adezivă foarte bună pe o varietate de suprafețe

Recomandare:

  • Scopuri generale de reparație
  • Gruparea țevilor, țesăturilor și
  • v.
  • m..
  • Potrivit pentru utilizarea pe o mare varietate de substraturi
  • Potrivit pentru codarea culorilor componentelor
  • Reparați
  • Pentru etanșarea containerelor și repararea prelate

Descărcări și documente

Din aceeași serie "3M™ 389" Vedeţi-le pe toate