Nastro in carta liscia resistente ad alta temperatura Scotch® 4737
Dettagli prodotto
Identificazione e classificazione
| Codice articolo | 7000110799 | |
| EAN / GTIN | 08713258999607 | |
| Codice del produttore | 7000110799 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Descrizione
Descrizione:
Eccellente adattabilità e nitidezza della linea il nostro nastro Scotch® High temperature Color Line
4737 è caratterizzato da un materiale di supporto in vinile personalizzabile di colore blu uniforme per ottenere le linee cromatiche più nitide possibili. Può essere teso in modo uniforme e l'adesivo in gomma garantisce un flusso di sangue minimo al nastro. Questo nastro adesivo in vinile è facile da allungare e regolare su curve strette. Può essere utilizzato con successo nella maggior parte dei sistemi di verniciatura a base di solvente o acqua e ha proprietà di separazione del colore eccezionalmente buone grazie al suo basso spessore.
Applicazioni possibili
Resiste ai carichi termici e può essere rimosso senza lasciare residui
il nastro Scotch® High temperature Colour Line 4737 è dotato di un supporto in vinile resistente al calore per una rimozione pulita dei pezzi, con conseguente risparmio di tempo di produzione. La combinazione di materiale di supporto in vinile e adesivo in gomma con cicli di combustione di 30 minuti ad alte temperature fino a 149 °C garantisce una tenuta forte e lascia minimo residuo di adesivo quando viene rimosso. È progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni. Non deve essere utilizzato all'aperto.
Sviluppo di soluzioni migliori attraverso la scienza e l'innovazione
la divisione adesivi e nastri industriali 3M è impegnata nella scienza delle proprietà adesive per sviluppare soluzioni innovative che migliorino i processi di pianificazione e produzione delle aziende di tutto il mondo. Le tecnologie 3M sono progettate per aiutare i clienti a immettere sul mercato prodotti competitivi in modo più rapido ed efficiente.
Vantaggi:
- il thin nastro adesivo offre un'eccellente separazione delle linee di colore per la verniciatura ad alte temperature
- Si adatta perfettamente alle curve e crea linee rette di colore
- È facile da regolare alle curve ed è adatto per bordi di colore difficili
- L'adesivo acrilico modificato consente un'ottima adesione a molte materie plastiche, superfici verniciate a polvere e materiali con un'energia superficiale da bassa a media
- Il nastro per chiusura a pressione in poliolefina ha 400 teste per pollice quadrato e può essere collegato a chiusure tipo 170 o 250
Raccomandazioni:
- Nastro colorato appositamente progettato per lacche bicolore o multicolore su lacche a base d'acqua