Vysokoteplotní barevná páska Scotch® 4737T

Artiklové číslo: 7000110799
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000110799
EAN / GTIN 08713258999607
Číslo výrobce 7000110799
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše páska Scotch® High Temperature Color

Line
Ribbon 4737 se vyznačuje konzistentně modrou, přizpůsobitelnou vinylovou podložkou pro dosažení co nejostřejších barevných linií. Může být rovnoměrně roztažen a gumové lepidlo zajišťuje minimální průtok krve do pásky. Tento vinyl lepicí páska se snadno natahuje a upravuje kolem ostrých křivek. Může být úspěšně použit ve většině nátěrových systémů na bázi rozpouštědel nebo vody a má výjimečně dobré vlastnosti separace barev díky své nízké tloušťka.

Možné aplikace

  • Ideální pro OEM dopravu pro pokrytí povrchů z kov a plastu
  • Odolává tepelnému zatížení a lze jej odstranit bez zanechání zbytků
    Barevný pás Scotch® High Temperature Colour Line Belt 4737 je vybaven tepelně odolným vinylovým nosným materiálem pro čisté odstranění kusu, což šetří čas výroby. Kombinace vinylového podkladového materiálu a gumového lepidla s cykly hoření 30 minut při vysokých teplotách až do 149 °C zajišťuje silné držení a po odstranění zanechává minimální zbytky lepidla. Je určen pouze pro vnitřní použití. Nesmí se používat venku.

    Divize průmyslových lepidel a pásek 3M se zabývá

    vědou o
    vlastnostech lepidel a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují plánování a výrobní procesy společností po celém světě. Technologie 3M jsou navrženy tak, aby zákazníkům pomohly rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné produkty.

    Výhoda:

    • Tenký lepicí páska poskytuje vynikající separaci barevných čar pro vysokoteplotní lakování
    • Dokonale se přizpůsobí křivkám a vytváří rovné linie barev
    • Snadno se přizpůsobí křivkám a je vhodný pro obtížné barevné lemování
    • Modifikované akrylové lepidlo umožňuje velmi dobrou přilnavost k mnoha plastům, práškově lakovaným povrchům a materiálům s nízkou až střední povrchovou energií
    • Páska pro uzavření tlaku polyolefinu má 400 hlav na čtvereční palec a může být připojena k uzávěrkám typu 170 nebo 250

    Doporučení:

    • Barevná liniová páska speciálně navržená pro dvoubarevné nebo vícebarevné laky na vodní bázi