Ruban Mousse Double Face Adhésif 3M™ 4437T, Bleu, 12 mm x 33 m

Réf.: 7000110799
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, bleu Bleu clair
Série Scotch® 4737T
Référence fabricant Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T
Emballage En vrac
Couleur bleu
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Vinyle
Masse adhésive caoutchouc / Résine
Résistance aux températures max. 149 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application marquage; travaux de recouvrement
Caractéristiques elimination sans résidus; réfléchissement de la chaleur; résistant au déchirement; souplesse
Longueur 33 m
Largeur 12 mm
Epaisseur 0,14 mm

Identification et classification

Référence article 7000110799
EAN / GTIN 08713258999607
Réf. fabricant 7000110799
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Il est disponible en trois options : opaque bleu (4737S), bleu translucide (4737T) et avec revêtement (4737TL, 4737SL).

Avantage(s):

  • Ce ruban fin permet de séparer parfaitement les couleurs lors de l'application de peinture à haute température
  • Offre une excellente conformabilité pour les courbes, avec la possibilité de créer des lignes droites
  • Le ruban ne se décolle pas dans les courbes ou dans des zones creuses
  • L'adhésif acrylique modifié adhère à de nombreux plastiques, aux peintures en poudre et aux supports à énergie de surface moyenne à faible avec peu ou pas de préparation de la surface
  • L'attache en polyoléfine d'une densité de picots de Type 400 s'accroche aux Types 170 ou 250

Recommandation(s):

  • Ruban de ligne couleur spécialement conçu pour les laques bicolores ou multicolores sur les laques à base d'eau