{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Test effettuato fino a | 440 V | |
| Serie | G3000 | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ Schutzhelm Serie G3000; G3001CUV-OR | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Con disco | no | |
| Chiusura | Chiusura con cinghia | |
| Dimensione internazionale | onesize | |
| Lunghezza visiera | 50 | |
| Isolamento elettrico conforme a DIN EN 50365 | sì | |
| Colore | arancione | |
| Tipo di prodotto | Casco | |
| Materiale | Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | |
| Circonferenza testa min. | 52 cm | |
| Circonferenza testa max. | 62 cm | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Regolazione taglia | si | |
| Normativa | EN 397 | |
| Termostabilità min. | -30 °C | |
| Termostabilità max. | 50 °C | |
| Caratteristiche | Fascia tergisudore integrata; UV standard | |
| Genere | Unisex | |
| Categoria di protezione | II | |
| Peso totale | 350 g |
| Codice articolo | 7000108293 | |
| EAN / GTIN | 07318640053298 | |
| Codice del produttore | 7000108293 | |
| Numero-L | L01110 826 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |