3M™ védősisak, Uvicator, pinlock rögzítő, nem szellőztetett, dielektromos 440 V, műanyag hegesztőpánt, narancssárga G3001CUV-OR

Cikkszám: 7000108293
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000108293
EAN / GTIN 04046719316823
Gyártó száma 7000108293

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Narancs
Méret: 54-62 cm

Leírás:

A narancssárga 3M™ G3001CUV-OR védősisak pinlock zárral és műanyag pánttal rendelkezik, amely különleges viselési kényelmet biztosít. A sisakot enyhén lekerekített, rövid karimával és 3M™ Uvicator™ érzékelővel is rendelkezik, amely jelzi, ha a sisak túlzott UV-sugárzásnak van kitéve. Elektromos szigetelést biztosít akár 440 VAC-ig.

Jellemző:

védősisak a kedvezőtlen körülményekhez, kiváló szellőzéssel és jó látómezővel
Elektromos szigetelés 440 V AC-ig.
A 3M™ Uvicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
A kissé lekerekített kialakítás megakadályozza a kábelek vagy ágak összeakadását
A fejpánt 180°-ban elforgatható, hogy a keskeny üregelés-ben végzett munka során jobb látómezőt biztosítson
A rövid napellenző jobb felfelé látást tesz lehetővé

Figyelem:

Építőipar, mezőgazdaság