• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Bull's Eye III, verde militare, bardatura temporale, H540A-441-GN

Codice art.: 7000107979
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, verde Olive green
Tonalità cromatica, giallo Golden yellow
Serie Bull's Eye III
Denominazione originale prodotto 3M™ PELTOR™ Bull's Eye III Kapselgehörschutz
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Colore yellow; green
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000107979
EAN / GTIN 07318640038752
Codice del produttore 7000107979
Numero-L L01110 203
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni una protezione acustica confortevole e ad alte prestazioni con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Testate secondo EN 352:2020, le nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore fino a 34 dB. Protezione acustica ideale contro i rumori provenienti da ambienti estremamente rumorosi come aeroporti, sale motori navali, centrali elettriche e lavori di stampa. Tecnologia a doppio involucro che riduce la risonanza nell'involucro di contenimento, a garanzia di massima attenuazione delle alte frequenze. Lo spazio ampio all'interno delle coppe contribuisce a ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie, per cuffie comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo e aumentando la conformità attraverso le preferenze di indossabilità dell'utente. Le nostre cuffie auricolari offrono una protezione efficace, nonché il massimo comfort gli utilizzatori. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto. Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III sono disponibili in diversi modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, elmetto e Hi-Viz verde.

Vantaggi:

  • Riduzione dei livelli di rumore da 33-34 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
  • La tecnologia con doppio involucro riduce al minimo l'effetto risonanza
  • L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
  • Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo
  • Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
  • Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde
  • Ambienti estremamente rumorosi come aeroporti, sale motori navali, centrali elettriche e lavori di stampa
  • Il colore verde ad alta visibilità è ideale per utenti che hanno necessità di proteggere l'udito ed essere ben visibili, ad esempio nell'ambito di cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Raccomandazioni:

  • Caccia
  • Varie aree del contattore, incl.
  • Tiro al piattello