• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

3M™ PELTOR™ Bull's Eye III Kapselgehörschutz, grün, Kopfbügel, H540A-441-GN

Artikel-Nr.: 7000107979
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Farbton, grün Olivgrün
Farbton, gelb Goldgelb
Serie Bull's Eye III
Herstellerbezeichnung 3M™ PELTOR™ Bull's Eye III Kapselgehörschutz
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe gelb; grün
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000107979
EAN / GTIN 07318640038752
Herstellernummer 7000107979
L-Nummer L01110 203
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer bieten bequemen, leistungsstarken Gehörschutz. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 34 dB. Sie eignen sich ideal für extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien. Die doppelte Kapselaufbau-Technologie minimiert die Resonanz in der Kapsel, wodurch bei hohen Frequenzen maximale Dämmung erzielt wird. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten, weichen Polster aus Schaumstoff üben einen niedrigen Anpressdruck um die Ohren herum aus, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Da der Anwender sie seinen persönlichen Tragepräferenzen entsprechend anpassen kann, erhöhen sie zudem die Konformität. Der Kapselgehörschutz zeichnet sich durch effektive Schutzwirkung und höchsten Tragekomfort aus. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe erhältlich.

Vorteil:

  • Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 33–34 dB.
  • Gemäß EN 352:2020 getestet.
  • Minimierter Resonanzeffekt durch Doppelschalentechnologie
  • Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
  • Die breiten, bequemen Dichtungsringe aus Schaumstoff bieten optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.
  • Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
  • Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe
  • Extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien
  • Die Warnfarbe Grün ist ideal für Arbeiter, die einen Gehörschutz benötigen und besonders gut sichtbar sein müssen – auf Straßenbaustellen, Flughäfen oder anderen gefährlichen Arbeitsplätzen

Empfehlung:

  • Jagd
  • Verschiedene Schützenbereiche, inkl.
  • Tontaubenschießen