3M™ Peltor™ Bull's Eye III høreværn H540AGN

Art.-nr.: 7000107979
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, grøn Olivengrøn
Farvetone, gul Guldgul
Serie Bull's Eye III
Producentbetegnelse 3M™ PELTOR™ Bull's Eye III Kapselgehörschutz
Energiforsyning ingen energiforsyning
Farve gul; grøn
Produkttype kophøreværn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000107979
EAN/GTIN 07318640038752
Producentnummer 7000107979
L-nummer L01110 203
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Peltor ™ Optime ™ III høreværn giver komfortabel og kraftfuld høreværn. Testet i henhold til en 352:2020 reducerer vores høreværn støjniveauet med op til 34 dB. De er ideelle til ekstremt støjende miljøer som lufthavne, kraftværker, skibsmaskinrum og trykkerier. Dobbeltkapselopbygningsteknologi minimerer resonans i kapslen, hvilket giver maksimal dæmpning ved høje frekvenser. Den generøse plads inde i kapslerne hjælper med at modvirke varme og fugt ophobning. De bløde bredder-skumpuder har et lavt kontakttryk omkring ørerne, så det er muligt at bære dem i længere tid. Da brugeren kan justere dem, så de passer til deres personlige bærekompetencer, øger de også compliance. kapselhøreværn er kendetegnet ved effektiv beskyttelse og maksimal komfort. Puderne og skumrammerne fås i form af hygiejnesæt, der er nemme at udskifte, hvis de er beskadigede eller slidte. Dette giver en længere produktlevetid. 3M Peltor ™ Optime ™ II høreværn fås i versioner med bøjle og hjelm samt i grønne advarselsfarver.

Fordel:

  • Dæmper støjniveauet med 33-34 dB, afhængigt af modellen.
  • Testet i henhold til en 352:2020.
  • Minimeret resonans effekt på grund af dobbelt shell teknologi
  • Generøs indvendig plads i kapslen reducerer varme og fugtopbygning
  • bredder, komfortable skumtætningsringe giver optimal tætning og ideel komfort, selv når de bæres i lang tid.
  • Puder og indsatser fås som erstatningshygiejnesæt
  • Fås i over-the-head, halsbånd og hjelm Mount versioner, og i grøn advarsel farve
  • Ekstremt støjende miljøer, såsom lufthavne, kraftværker, skibe og trykkerum
  • Den grønne advarselsfarve er ideel til arbejdstagere, der har brug for en høreværn og skal være særligt synlige - på vejbyggepladser, lufthavne eller andre farlige arbejdspladser

Anbefaling:

  • Jagt
  • Forskellige kontaktorområder, inkl.
  • Lerdueskydning