Descrizione:
Man mano che queste piramidi si usurano, viene continuamente esposto minerale nuovo e affilato per offrire un taglio costante e una finitura fine e prevedibile. I rulli di dischi in pellicola 3M™ Trizact™ Finesse-it™ sono disponibili in tre gradi, A3, A5 e A7, per l'uso su una varietà di vernici di finitura e per rispettare la maggior parte dei requisiti di finitura e lavorazione. Il rullo è composto da 500 dischi con supporto di pellicola. Ciascun disco è progettato per essere facilmente accessibile e per essere fissato a strumenti rotativi o a levigatrici orbitali. Diversamente dagli abrasivi convenzionali, il rullo di dischi in pellicola 3M™ Trizact™ Finesse-it™ 466LA inizia e finisce il lavoro con la stessa affilatura, con un risultato di finiture più prevedibili e una qualità migliore e più costante. I dischi abrasivi 3M™ Trizact™ possono durare fino a cinque volte di più dei dischi convenzionali e offrono un controllo di finitura accurato che consente agli operatori di ridurre le sequenze dei gradi, richiedendo così un numero di fasi di processo inferiore e l'uso di meno prodotto abrasivo. Le strutture tridimensionali uniformemente distribuite sull'intera superficie degli abrasivi Trizact garantiscono prestazioni costanti ed eliminano le variazioni tra i dischi.
Vantaggi:
- Gli abrasivi proprietari 3M™ Trizact™ iniziano e finiscono con lo stesso grado di affilatura, con il risultato di finiture più prevedibili e prodotti migliori e costanti
- Crea un elevato livello di lucidatura per la riparazione dei difetti su vetro e la finitura delle superfici solide su corian e acrilico
- struttura.
- Adatto per l'uso su mini levigatrici orbitali casuali per produrre una finitura pronta per la lucidatura
- Produce finiture più fini rispetto agli abrasivi con supporto di carta o pellicola
Raccomandazioni:
- Utilizza questo prodotto nell'ambito del sistema di riparazione dei difetti su protettivi trasparenti 3M™ Finesse-it™, per la finitura nel settore automobilistico