{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Zielony | Zielony oliwkowy | |
| Seria | 3M™ Trizact™ Finesse-it™ | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmscheibe 466LA | |
| Zawartość | 5 szt. | |
| Średnica | 75 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Folia | |
| Kolor | Zielony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Do materiału | Szkło | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep |
| Numer artykułu | 7000100941 | |
| EAN / GTIN | 00051111545898 | |
| Numer producenta | 7000100941 | |
| Numer L | L51710 1319 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |