• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

3M™ Trizact™ Dischi in rotolo Finesse-it™ 468LA, 35 mm, A3

Codice art.: 7100115357
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 3M™ Trizact™ Finesse-it™
Denominazione originale prodotto Filmscheibe Rolle 468LA
Contenuto 500 pz.
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Pellicola
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Carta abrasiva
Gruppo di materiali Met.
Normativa ISO 6344

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100115357
EAN / GTIN 00051125872973
Codice del produttore 7100115357
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il rotolo di dischi in film 3M™ Trizact™ Finesse-it™ 468LA per rimuovere i difetti e per una finitura omogenea, pronta per la lucidatura. I nostri dischi producono una finitura omogenea fine su tutti i rivestimenti trasparenti, riducendo il tempo di lucidatura. I dischi sono formati da un supporto in film e da un granulo abrasivo microreplicato 3M™, che fornisce prestazioni coerenti per tutta la vita utile del disco. I nostri dischi sono disponibili in tre grane: A3, A5 e A7, da utilizzare su vari rivestimenti superficiali per venire incontro a moltissimi requisiti a livello di finitura e di processo. Sono progettati per essere applicati rapidamente alla levigatrice.

Vantaggi:

  • Finitura omogenea fine su tutti i rivestimenti trasparenti
  • Tre grane disponibili: A3 e A5 e A7
  • Prodotto progettato per essere applicato rapidamente su lucidatrici o levigatrici orbitali
  • Gli abrasivi microreplicati 3M™ Trizact™ rimangono affilati, per una finitura più costante e risultati sempre eccellenti
  • Ideale per il sistema 3M™ di riparazione dei difetti di verniciatura Dual Step per la finitura nel settore automotive
  • Abrasivo 3M™ Trizact™ dal taglio rapido, per risultati uniformi

Raccomandazioni:

  • Rimozione dei difetti per una finitura omogenea