• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro da imballaggio Scotch® 313, Trasparente, 75 mm x 66 m, 0.065 mm

Codice art.: 7000095630
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000095630
EAN / GTIN 08021684432415
Codice del produttore 7000095630
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro da imballaggio a bassa rumorosità per uso generico adatto per applicazioni di confezionamento medio-leggere.

Vantaggi:

  • Nastro sigillante affidabile per applicazioni di confezionamento di peso medio
  • Erogazione a bassa rumorosità
  • Eccellente adesione ai liner in carta riciclata e ai pannelli in fibra
  • Resiste ai raggi UV senza ingiallimenti per applicazioni in archivi
  • Elevata resistenza alla lacerazione e agli strappi

Raccomandazioni:

  • Sigillatura di scatole medio-leggere