Scotch® Cinta de Embalaje 313, Incolora, 75 mm x 66 m, 0.065 mm

Número de artículo: 7000095630
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Unidad
  • Pasos del pedido: 24 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie 313
Denominación del fabricante Scotch® Verpackungsklebeband 313
Embalaje sueltos
Color Transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de BOPP
Masa adhesiva Caucho sintético
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Embalar; Sellado
Características Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado
Longitud L 66 m
Anchura B 75 mm
Espesor S 0,065 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000095630
EAN / GTIN 08021684432415
Número del fabricante 7000095630
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de sellado de categoría media, también conocida como cinta de embalar o cinta adhesiva, ha sido diseñada para cerrar con seguridad contenedores ranurados (RSC, regular slotted containers) y paquetes usados para el traslado, el envío y la distribución. La resistencia y capacidad de fijación de la cinta funcionan especialmente bien en materiales complicados como el corrugado reciclado y el aglomerado. Dado que resulta económica y fiable, la cinta de sellado de capacidad media resulta popular entre los fabricantes de alimentos y bebidas, artículos deportivos, tuberías, piezas metálicas, piezas de automoción y mobiliario.

Ventaja:

  • Gran capacidad de adherencia y sujeción que impiden la rotura y garantizan un sellado seguro
  • Adecuada para superficies de difícil adherencia y usos a baja temperatura
  • Disponible con estampado personalizado para seguridad o identificación de marca
  • El reverso resiste mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer un gran rendimiento durante mucho tiempo
  • Diseñada para usarse y dispensarse con facilidad

Recomendación:

  • Cierre de cajas de poco y medio peso