Lepicí páska Scotch® Packaging 313, čirá, 75 mm x 66 m , 0 065 mm, 0 065 mm

Artiklové číslo: 7000095630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 313
Označení výrobce Scotch® Verpackungsklebeband 313
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál BOPP fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Konzervace
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení
Délka L 66 m
Šířka B 75 mm
Tloušťka S 0,065 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000095630
EAN / GTIN 08021684432415
Číslo výrobce 7000095630
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Balicí páska pro střední zatížení je také známá jako Parcel nebo lepicí páska a používá se k utěsnění běžných drážkovaných kontejnerů (RSC) a balíků pro přemístění, přepravu a distribuci. Odolnost a dobrá přilnavost jsou zvláště vhodné pro náročné materiál, jako je vlnitá lepenka a dřevovláknitá deska. Díky své hospodárnosti a spolehlivosti je středně těžká balicí páska oblíbená zejména u výrobců potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, dílů vozidel a nábytku.

Výhoda:

  • Vysoká okamžitá přilnavost a pevnost lepidla odolává oddělování a zajišťuje bezpečné uzavření
  • Vhodné pro povrchy se špatnými adhezivním vlastnostmi a aplikace při nízkých teplotách
  • K dispozici je tisk s bezpečnostními pokyny a /nebo logy značky
  • Nosný materiál je odolný vůči inkoustu, oděru, vlhkosti a oděru pro dlouhotrvající výkon
  • Navrženo pro snadnou manipulaci a hladké odvíjení
  • Vysoká odolnost proti roztržení a hraně
  • Vynikající přilnavost k recyklovanému maskovací papíru nebo dřevovláknité desce
  • Odolné proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a oděru pro dlouhotrvající výkon

Doporučení:

  • Pro utěsnění lehkých až středně těžkých kartonů