3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, sfuso, 9322

Codice art.: 7000088730
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 330 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 330 Articolo
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
Tipo di prodotto Maschera filtro particolato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000088730
EAN / GTIN 04054596041226
Codice del produttore 7000088730
Numero-L L01130 102958
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare i respiratori antiparticolato 3M™ Aura™ 9300+ per una protezione confortevole da polveri e nebbie in una vasta gamma di applicazioni industriali e in altri ambienti pericolosi. La nostra serie 9300+ offre protezione FFP1, FFP2 e FFP3 e ti consente di parlare e lavorare in modo confortevole. Il design a 3 lembi consente maggiori movimenti del viso, mentre il lembo superiore goffrato e sagomato a basso profilo assicura un isolamento efficace, riduce l'appannamento e migliora la compatibilità con gli occhiali. La tecnologia con filtro a bassa resistenza ti aiuta a respirare più facilmente, mentre l'innovativa linguetta del mento semplifica la regolazione. Alcuni respiratori della gamma sono dotati di una valvola 3M™ Cool Flow™ per ridurre l'accumulo di calore e offrono una protezione confortevole in condizioni di umidità e ad alte temperature. Sono confezionati singolarmente in un involucro igienico per la protezione da eventuali contaminazioni prima dell'uso e gli stringitesta intrecciati colorati aiutano a identificare il livello di protezione offerto: giallo per FFP1 (NPF 4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). Il design pieghevole permette di riporli facilmente quando non sono utilizzati e sono progettati per funzionare perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.

Vantaggi:

  • Il prodotto contiene materiale riciclato: i respiratori per polveri 3M™ Aura™, serie 9312+, 9322+ e 9332+ contengono almeno il 25% di materiale riciclato*
  • L‘imballaggio contiene contenuto riciclato: almeno il 30% di contenuto riciclato nell‘involucro dei singoli prodotti, il 100% di contenuto riciclato nella confezione principale e il 76% di contenuto riciclato nel cartone di spedizione*
  • *Le informazioni si applicano ai prodotti fabbricati dal 01/04/2024.
  • Prodotto: i respiratori antiparticolato 3M™ Aura™, serie 9312+, 9322+ e 9332+ contengono almeno il 25% di materiale riciclato.
  • La percentuale di materiale riciclato varia in base al modello.
  • La percentuale indicata è la più bassa del materiale riciclato per i tre livelli di protezione.
  • Percentuale di materiale riciclato calcolato in conformità alla normativa EN ISO 14021:2016+A1:2021.
  • Imballaggio: almeno il 30% di contenuto riciclato nell'involucro singolo di Aura™ solo 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ e 1873V+.
  • 100% di materiale riciclato nella confezione principale, 76% di materiale riciclato nel cartone di spedizione
  • L'originale design a 3 lembi consente maggiori movimenti del viso
  • Stringitesta colorati per favorirne l'identificazione: giallo per FFP1 (NPF 4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50).
  • La tecnologia con filtro a bassa resistenza aiuta a respirare più facilmente
  • Disponibili con valvola 3M™ Cool Flow™ che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore
  • Il lembo superiore sagomato e goffrato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza
  • Il lembo superiore goffrato contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali
  • La linguetta del mento facilita il posizionamento e la regolazione
  • Facili da riporre grazie al design pieghevole e all'involucro singolo

Raccomandazioni:

  • Ampia varietà di applicazioni industriali e altri ambienti pericolosi