3M™ Aura™ légzőkészülék 9322+, FFP2, ömlesztve

Cikkszám: 7000088730
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 330 Darab
  • Rendelési lépések: 330 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Részecskeszűrő maszk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000088730
EAN / GTIN 04054596041226
Gyártó száma 7000088730
L-szám L01130 102958
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Aura™ 9300+ sorozatú részecske maszkok kényelmes védelemmelmet nyújtanak a por és a köd ellen számos ipari alkalmazásban és egyéb veszélyes környezetben. A 9300+ sorozat FFP1, FFP2 és FFP3 szintű védelemmelmet nyújt, így kényelmesen beszélhet és dolgozhat. A 3 részes kialakítás lehetővé teszi a szabadabb arcmozgást, míg a speciálisan kialakított orrfelület hatékony tömítést biztosít, lehetővé téve a szemüveg viselését, és a maszk tetején lévő tömítési pontok csökkentik a szemüvegillesztés mennyiségét. Az alacsony húzási szűrési technológia könnyed légzést tesz lehetővé, az innovatív állfül pedig könnyen alkalmazkodik az archoz. A termékcsalád egyes modelljei rendelkeznek egy 3M™ Cool Flow™ szeleppel, amely csökkenti a hőtermelést, és kényelmes védelemmelmet nyújt meleg és párás körülmények között. A higiénikus egyedi csomagolás megakadályozza a maszk használat előtti szennyeződését, és a színkódolt fejpántok megkönnyítik a védelemmelmi szint azonosítását (DGUV 112-190 szabály): Sárga FFP1 (4), kék FFP2 (10) és piros FFP3 (30) esetén. A 3 részes, összehajtható kialakításnak köszönhetően könnyen tárolhatók, ha nem használják. Különösen jól működnek a 3M szem- és hallásvédő termékekkel.

Előny:

  • A termék újrahasznosított anyag-t tartalmaz: A 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ és 9332+ részecske maszkok legalább 25%-ban újrahasznosított anyag-t* tartalmaznak
  • A csomagolás újrahasznosított anyag-t tartalmaz: Legalább 30% újrahasznosított anyag egyedi csomagolásban, 100% újrahasznosított anyag elsődleges kartondobozban és 76% újrahasznosított anyag szállítási kartondobozban*
  • *A nyilatkozat a 2024/01/04. Óta gyártott termékekre vonatkozik.
  • Termék: A 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ és 9332+ részecske maszkok fogyasztása előtt legalább 25%-ban újrahasznosított anyag-t tartalmaznak.
  • Az újrahasznosított anyag százalékos aránya modelltől függően változik.
  • Az érték az újrahasznosított anyag legalacsonyabb százaléka a három védelmi szinten.
  • Az újrahasznosított anyag százalékos arányát az en ISO 14021:2016+A1:2021 szabvány szerint számították ki.
  • Csomagolás: Legalább 30%-ban újrahasznosított anyag minden termékcsomagolásban – csak Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872 V+ és 1873 V+.
  • 100% újrahasznosított anyag az elsődleges dobozban, 76% újrahasznosított anyag a szállítási dobozban
  • Az eredeti, 3 részes kialakítás több arcmozgást tesz lehetővé
  • Színkódolt fejpántok a védelmi szint könnyű azonosításához: Sárga a FFP1 (NPF 4), kék a FFP2 (NPF 12) és piros a FFP3 (NPF 50) esetében
  • Az alacsony ellenállású szűrő technológia megkönnyíti a légzést
  • A 3M™ Cool Flow™ szeleppel kapható, amely csökkenti a hőfelhalmozódást
  • A maszk fröccsöntött felső része alkalmazkodik az orrhoz és az arc kontúrjához a hatékony tömítés érdekében
  • A maszk dombornyomott felső része csökkenti a szemüvegpárásodást
  • Állfül a könnyű rögzítéshez és beállításhoz
  • Lapos, összehajtható kialakítás és egyetlen csomagolás a könnyű tárolásért

Ajánlás:

  • Védelmet nyújt számos gyakori gáz, gőz és részecske ellen ipari környezetben.