Aparat de protecție respiratorie 3M™ Aura™ 9322+, FFP2, vrac

Cod articol.: 7000088730
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 330 bucăți
  • Pași de comandă: 330 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Aura™
Denumirea producătorului 9322+
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea alb

Identificare și clasificare

Cod articol 7000088730
EAN / GTIN 04054596041226
Număr producător 7000088730
L-Număr L01130 102958
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu măștile de particule 3M™ Aura™ seria 9300+, beneficiați de o protecție confortabilă împotriva prafului și a ceții într-o gamă largă de aplicații industriale și în alte medii periculoase. Seria 9300+ oferă protecție la nivelurile FFP1, FFP2 și FFP3, permițându-vă să vorbiți și să lucrați confortabil. Designul din 3 piese permite mișcări faciale mai libere, în timp ce zona nasului cu formă specială asigură o etanșare eficientă, permițându-vă să purtați ochelari, iar punctele de etanșare de pe partea superioară a măștii reduc cantitatea de fiting pentru ochelari. Tehnologia de filtrare low-drag permite o respirație fără efort, iar lamela inovatoare pentru bărbie permite adaptarea ușoară la față. Unele modele din gamă dispun de o supapă 3M™ Cool Flow™ care reduce generarea de căldură și oferă protecție confortabilă în condiții de căldură și umiditate. Ambalajul individual igienic previne contaminarea măștii înainte de utilizare, iar curelele de cap codificate pe culori facilitează identificarea nivelului de protecție (regula DGUV 112-190): Galben pentru FFP1 (4), albastru pentru FFP2 (10) și roșu pentru FFP3 (30). Designul pliabil din 3 piese le face ușor de depozitat atunci când nu sunt utilizate. Acestea funcționează deosebit de bine cu produsele de protecție pentru ochi și auz 3M.

Avantaj:

  • Produsul conține materiale reciclate: Măștile de particule 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ și 9332+ conțin cel puțin 25% material reciclat*
  • Ambalajul conține materiale reciclate: Cel puțin 30% material reciclat în ambalaje individuale, 100% material reciclat în cutie primară și 76% material reciclat în cutie de transport*
  • *Declarația se aplică produselor fabricate începând cu 04/01/2024.
  • Produs: Măștile de particule 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ și 9332+ conțin cel puțin 25% material reciclat înainte de consum.
  • Procentul de materiale reciclate variază în funcție de model.
  • Valoarea reprezintă cel mai mic procent de materiale reciclate la cele trei niveluri de protecție.
  • Procentul de materiale reciclate a fost calculat în conformitate cu EN ISO 14021:2016+A1:2021.
  • Ambalaj: Cel puțin 30% material reciclat în fiecare ambalaj de produs – numai Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ și 1873V+.
  • 100% material reciclat în cutia primară, 76% material reciclat în cutia de transport
  • Designul original din 3 piese permite mai multe mișcări faciale
  • Benzile de fixare pe cap cu coduri de culoare pentru identificarea ușoară a nivelului de protecție: Galben pentru FFP1 (NPF 4), albastru pentru FFP2 (NPF 12) și roșu pentru FFP3 (NPF 50)
  • Tehnologia filtrului cu rezistență redusă facilitează respirația
  • Disponibil cu supapa 3M™ Cool Flow™ care reduce acumularea de căldură
  • Partea superioară turnată a măștii se adaptează la nas și la contururile feței pentru o etanșare eficientă
  • Partea superioară în relief a măștii reduce ceața ochelarilor
  • Lamelă pentru bărbie pentru atașare și reglare ușoară
  • Design pliabil plat și ambalaj unic pentru depozitare ușoară

Recomandare:

  • Pentru a proteja împotriva multor gaze, vapori și particule comune în medii industriale.