Esecuzione:
Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life
Descrizione:
Il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip è progettato per pulire le saldature e rimuovere ruggine e vernice in modo efficace. La struttura aperta in grana Extra Coarse permette di avere un disco che lavora in modo omogeneo e resistente all'intasamento, ideale per rimuovere rivestimenti morbidi.
Proprietà:
Capace di raggiungere anche gli angoli più difficili per una completa pulizia, rimozione e preparazione delle superfici
Copre una superficie maggiore rispetto alle spazzole metalliche
Utilizza il carburo di silicio in grana Extra Coarse per un taglio aggressivo e una finitura più fine rispetto alle spazzole metalliche
La resistenza all'intasamento e al calore permette un utilizzo prolungato e risultati di finitura costanti per l'intera vita utile del disco
Il tessuto-non-tessuto resistente allo sporco fa in modo che il disco si consumi in modo uniforme durante la sua vita utile
Il materiale resistente allo sporco, in tessuto-non-tessuto fornisce un'usura uniforme per l'intera durata del disco
Nota:
Rimozione di saldature, ruggine e vernice in numerose applicazioni