3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean & Strip

Número de artículo: 7000077903
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 1000 Piezas
  • Pasos del pedido: 1000 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000077903
EAN / GTIN 04081600670059
Número del fabricante 7000077903

Descripción

Ejecución:

Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life

Descripción:

El disco Clean & Strip Scotch-Brite™ se ha diseñado de forma eficaz para limpiar soldaduras, retirar óxido y eliminar pintura. Nuestros discos de red abierta de grano extragrueso ofrecen una rueda resistente al embozo y de marcha suave que resulta ideal para eliminar los recubrimientos suaves.

Característica:

Llega a las esquinas difíciles para una completa limpieza, sustitución y preparación de las superficies
Abarca una mayor área que los cepillos de alambres
El carburo de silicio de grano extragrueso logra un corte contundente y deja un mejor acabado que los cepillos de alambres
La resistencia térmica y anti-embozo permite un tiempo de funcionamiento prolongado y acabados de resultados idénticos durante toda la vida útil del disco
El material no tejido resistente a las manchas favorece un desgaste uniforme durante toda la vida útil del disco

Nota:

Limpia las soldaduras, retira el óxido y elimina la pintura en una gran variedad de aplicaciones