Scotch-Brite™ disk za čiščenje in odstranjevanje

Št. art.: 7000077903
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 1000 Kosov
  • Koraki naročila: 1000 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000077903
EAN/GTIN 04081600670059
Številka proizvajalca 7000077903

Opis

Izvedba:

Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life

Opis:

Netkani material Clean and Finish, vezan s smolo, zagotavlja najbolj enakomerne in ponovljive rezultate dodelave. Zaradi svoje vsestranskosti je univerzalni disk za večino standardnih aplikacij.

Lastnosti:

Dosežejo v tesne kote za popolno čiščenje in pripravo površine
Obdeluje večjo površino kot žične krtače
Uporablja zelo grob silicijev karbid za agresivno rezanje in finejšo obdelavo kot žične krtače.

Opomba:

Clean welds, remove rust and strip paint in a variety of applications