Exécution:
Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life
Description:
Disque Scotch-Brite™ Clean and Strip support fibre vulcanisé, grain carbure de silicium. Disponible en grain : extra gros. Diamètres : 115 ou 178 x 22.
Caractéristique(s):
La nappe CG est souple d'utilisation grâce à sa construction non tissée semi-flexible très ouverte, elle résiste parfaitement à l'encrassement.
Le grain carbure de silicium très agressif permet un enlèvement intensif de matière.
Le degré de finition reste égal tout au long de l'utilisation.
La fibre nylon de la nappe évite la contamination métallique sur les surfaces, qui peut se produire avec des brosses métalliques.
Le support rigide offre une résistance et une longévité accrues.
Remarque(s):
Rectification de soudures, décapage de rouille et élimination de peinture nécessaires pour une grande variété d'applications