• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Tampone ad espansione morbido PN 9324

Codice art.: 7000068121
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000068121
EAN / GTIN 04001895571169
Codice del produttore 7000068121
Numero-L L51720 1
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il tampone ad espansione in gomma è ideale per applicazioni di finitura in piano, in abbinata con il sistema Match & Finish. Pratico e conformabile, permette una sostituzione dei manicotti molto più rapida rispetto ai tamponi gonfiabili

Vantaggi:

  • Ideali per i materiali di consumo 3M™
  • Ottima scorrevolezza con l'utensile 3M™ Match and Finish
  • Ottieni una finitura perfetta delle superfici
  • La sostituzione dei manicotti diventa più rapida

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per tenere tesi i nastri abrasivi durante la molatura e ottenere una finitura perfetta delle superfici